DL‐351 ドアフックロングタイプ コンテック 73546987

DL‐351 ドアフックロングタイプ コンテック 73546987
DL‐351 ドアフックロングタイプ コンテック 73546987

ドアフックロングタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード73546987品番DL‐351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドア上部に挟むだけ

用途玄関等の扉に最適!材質本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ長さ(mm)350幅(mm)38ダークブラウン適合扉厚(mm)47以下制限体重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする