ジェクティブ
ジェクティブの 転倒防止用品
ジェクティブの 転倒防止金具
家具ガタつき防止板 ガタピタくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
73547102
品番
J‐600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥856
販売価格(税別)
¥
778
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
敷くだけで背高家具が倒れにくくなる。
種別
転倒防止ストッパー
用途
本棚、食器棚、タンス等の家具に。
材質
エラストマー
色
ベージュ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×90×12