ストレッチベルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73547163 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ベルト部分が伸縮するので、しっかり結束できます。

ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.5 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質ベルト:PUナイロン、金具:POM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73547188
2024-04-27
用途:
なかなかいい
介護老人保健施設 とべ和合苑 様

なかなかいい
程よく伸びて、ピシッとしまってとてもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする