ジャック
ジャックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ジャックの 荷締機
ジャックの 荷締機用オプション品
ストレッチベルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73547172
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
¥
638
バスケットに入れる
ベルト部分が伸縮するので、しっかり結束できます。
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
0.75
ベルト色
黒
端末仕様
エンドレス
材質
ベルト:PUナイロン、金具:POM