ジャック
ジャックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ジャックの 荷締機
ジャックの 荷締機用オプション品
ストレッチベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73547215
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベルト部分が伸縮するので、しっかり結束できます。
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(m)
1
ベルト色
黒
端末仕様
エンドレス
材質
ベルト:PUナイロン、金具:POM