480304 CA粘着包帯 ニチバン 73547288

商品画像

480304 CA粘着包帯 ニチバン 73547288
480304 CA粘着包帯 ニチバン 73547288

CA粘着包帯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73547288品番480304
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

【シップやガーゼなどの固定に】柔軟性のあるメッシュ状の貼る包帯です。
【肌にやさしい】肌にやさしい粘着剤を使用しています。
【しっかりフィット】柔軟性が高いため、関節部などの曲げ伸ばしする部位にもよくフィットします。
【固定が簡単】留め具を使わずに固定することができます。
【日本製】国内の工場で製造しています。

用途
品番:CAN383F
メッシュ(網目)状の不織布に、肌にやさしい粘着剤を塗布した包帯です。
サイズ
・38mm×3m
内容量
・1個
幅(mm)38長さ(m)3
注意
※使用上の注意
※皮ふを清潔にし、よく乾かしてからご使用ください。
※かぶれの原因となりますので、引っ張って伸ばした状態で貼付しないでください。
※傷ぐちには直接貼らないでください。
※本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
※はがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする