ソーゴ
ソーゴの 内装資材
ソーゴの 床・階段関連部材
透明 階段のすべり止めスリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
73547382
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
インテリア空間の雰囲気を損なわない透明スリムタイプ。
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
30
全長(mm)
700
色
ブラウン
高さ(mm)
15
注意
※階段等に使用してください。