ソーゴ
ソーゴの 転倒防止用品
ソーゴの 耐震マット
耐震GELクッション 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
73547425
品番
AN‐401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。
水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
種別
耐震マット
寸法(mm)
40×40
用途
液晶テレビやプラズマテレビ、本棚や洗濯機などに。
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
40
厚さ(mm)
5
色
青
高さ(mm)
40