ソーゴ
ソーゴの 転倒防止用品
ソーゴの 転倒防止金具
家具転倒防止安定板 あんしん君
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1200
注文コード
73547468
品番
eco‐1200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
種別
転倒防止ストッパー
用途
敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。
材質
オレフィン系エラストマー
長さ(mm)
1200
幅(mm)
45
色
クリアー
高さ(mm)
9