家具転倒防止安定板 あんしん君

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)900 注文コード73547486 品番eco‐900L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。

種別転倒防止ストッパー 用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。 材質オレフィン系エラストマー 長さ(mm)900 幅(mm)45 クリアー 高さ(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73547486
2026-02-25
用途:
タンスの転倒防止
不動産業

簡単に取付られました。取付後も力を入れて前後左右に動かしてもびくともしない強さを感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする