ウッディーロール樹のシート柱用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73547678 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

面でもはれる! 曲げてもはれる! 表面無塗装、裏面粘着シールタイプ(天然木使用)柱・枠等のリフォーム用で柔らかく角も貼りやすい。自然の木の風合いをお楽しみください。

幅(mm)140 長さ(m)2.8 厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27 用途柱・家具・建具・扉枠類の補修・木口の飾り・装飾など 表面樹種ひのき材
注意
※表面が平滑な乾燥したものにお貼り下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする