エッジテープカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73547696 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全!
小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!

幅(mm)70 高さ(mm)25 奥行(mm)17 表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
注意
※表面にしっかり押しあてながらカットしてください。
※粘着付きテープ使用の場合、粘着が刃に付着して切れにくくなることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73547696
2023-08-17
用途:
木製ドア木口テープ貼替時
不動産業

坑口テープと同時購入した。
作業も容易で扱いやすい。
1回の切断できれいに木口が貼れました。

対象商品:
73547696
2021-01-14
用途:
棚板などのコーナーテープをカットする時
建設業・工事業

商品は注文から発送までスムーズで配送状況の確認もできたので安心できました!
まだ、使用していないのでこれから楽しみです(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする