グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
SL立看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73547724
品番
6300020691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
表示内容
災害のため通行止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
556×1560×40
質量(kg)
4.6
仕様
片面式
取付方式
スタンド式
用途
道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません