065790 アルモード ポスタースタンド 両面 ベルク 73547828 065790 アルモード ポスタースタンド 両面 ベルク 73547828 065790 アルモード ポスタースタンド 両面 ベルク 73547828

アルモード ポスタースタンド 両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73547828 品番 065790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。

サイズB1 シルバー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)782×1280×730 材質透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上 面板寸法(W×H)(mm)728×1030 質量(kg)10.1 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)725×1028 用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする