トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの ポップ用品
トレードの 立体ポップ
エアー看板 Lサイズ(3m) 本体+バルーンセット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73548038
品番
103550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからもよく目立ち、存在感がありアピール効果が抜群です。
寸法(Φ×高さH)(mm)
800×400(本体)、800×2600(バルーン)
材質
本体:合成樹脂/バルーン:ポリエステル
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
9.5
質量(kg)
27
表示内容
Sweets Festa
用途
お店の店頭やイベント会場での広告に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】エア看板
参考になった