デラックス砂壁

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 73548116 品番 NO.104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。

不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
特性防火性 成分砂、合成樹脂エマルジョン 材質主材、合成樹脂エマルジョン、水 質量(kg)5.3 色番号NO.104 タイプ砂壁 適合面積(m2)約3(畳2枚分) 使用の目安3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。 正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3m2(塗厚1〜1.5mm) 塗回数1回
注意
※内装壁への施工目的以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73548116
2024-03-09
用途:
壁に
その他業種

仕上がりは綺麗でキラキラした良い壁ができます。
ついつい厚塗りしてしまい。壁一面仕上げるのに結構足りない状態になりました。
その辺の技術が必要なようです。

対象商品:
73548143
2021-06-02
用途:
砂壁補修
ハウスドクター湘南 様 (建設業・工事業)

何色か有り、現地に似た色で合わせましたが、違和感なく補修出来ました。
のり入りですから、コテ、ハンダイ、練りバケツが有れば後必要無し。心配症なので、既設壁にアク止めは塗りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする