SR3‐Y4 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売 73548545

SR3‐Y4 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売 73548545
SR3‐Y4 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売 73548545
SR3‐Y4 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売 73548545

木製引戸用 調整戸車 SR3型

(5件のレビュー)
内容量1セット適合レールYA9-6H、YGA9-6H、YHA1、YHA2-33、FAR-21注文コード73548545品番SR3‐Y4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。

用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52適合レールYA9-6H、YGA9-6H、YHA1、YHA2-33、FAR-21軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548545
2022-06-21
用途: ドアの開閉時
その他業種

とても満足です。
新居時の快適なドア開閉を入手出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 73548545
2021-11-15
用途: 引き戸の戸車交換

飼っていた犬の毛を巻き込み引き戸が重くなっていました。その度に掃除をしていましたがやはり早めに交換すればよかったです。驚くほど開閉がスムーズになり大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 73548545
2020-11-19
用途: 室内引戸のメンテナンス
卸売・小売業

室内の引戸が重たくなっていたので戸を外して戸車のメンテナンスをしたところ、2個ある戸車のうち1つが全く回らなくなっていたので交換しました。ネジなどの付属部品も入っていますし、作業は2.3分で終了、微調整も戸をレールに乗せてからもそのままで調整できて作業しやすかったです。レールの形状が2種類ありますので現物を確認して注文することをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 73548536
2018-08-31
用途: 古い戸車が割れて動きが悪くなった
医療法人 押阪ごどもクリニック医療・福祉・介護関連業

戸車の形状により2つの型番があります。レールの形状をみて すぐ判断できます。交換は簡単でしたが、前の物と色が違っています。色の選択はできたのでしょうか・・ プラ部分だけ古い物を再利用することもできますが、汚れていたのでそのままにしてあります。取り付けは簡単です。

対象商品 : 73548545
2021-06-09
用途: 戸車の交換
製造業

現状のものより幅が狭く、スペーサを設置せざる得ないかったが問題なく設置完了。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする