セメント系ウメール30分

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 73548606 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。
モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。
特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。

グレー 硬化時間(分)30 付属品専用練り液、ヘラ付き 仕様砂入り樹脂セメント 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
コンクリートのひび割れ、穴埋め

ちょっとしたひび割れや穴埋めに良いサイズでした。
紙カップに、液体と粉末を入れ、割り箸でかき混ぜた後、付属のヘラで塗りました。色も合っていて、目立たなくよかったです。

対象商品:
73548606
2022-12-05
用途:
割れの入った犬走り補修に
サービス業

地震などで割れが入った犬走りや基礎の立ち上がりの割れ補修に使用しました。きれいに埋まりましたが、耐久性はわかりません。

対象商品:
73548606
2022-04-16
用途:
経年により剥がれ、破損したコンクリート部分の修繕
ディアフラッツ 様 (不動産業)

取扱い説明を事前に十分に読んだ後、作業に掛かりました。
液体を小皿に出し、粉末を混ぜ、急いで当該部分に貼り付けました。
付属のへらでなでつけました。持参した別途のこてで更になでつけ作業を終了しました。
大きな問題はありませんでしたが、あえていうなら、付属のへらは、より大きければ、
さらに作業しやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする