064028 グリップA A2 片面 トレード 73548634 064028 グリップA A2 片面 トレード 73548634 064028 グリップA A2 片面 トレード 73548634

グリップA A2 片面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73548634 品番 064028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。

用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に 材質本体:アルミ アルマイト仕上/透明面板:PET 1mm厚/背板:アルミ複合板 3mm厚 質量(kg)3.45 シルバー サイズA2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×800×300 面板寸法(W×H)(mm)420×594 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)411×581
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする