曜日別特売
MM-FR2B01-MAFF【ワケあり】 ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 73548645

※寸法図

MM-FR2B01-MAFF【ワケあり】 ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 73548645
MM-FR2B01-MAFF【ワケあり】 ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 73548645

ラシッサ Sフロア耐水ペット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(6枚)
色
クリエモカF
注文コード
73548645
品番
MM-FR2B01-MAFF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥10,870
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥9,882

洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
クリエモカF
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
環境配慮型合板
表面
フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする