リンテックサインシステム
リンテックサインシステムの 業務用掲示板/活動表
リンテックサインシステムの カッティングシート
タックペイントNBSシリーズ 10m巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
220
色
黒
タイプ
艶あり
注文コード
73548668
品番
003477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色・タイプ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
屋外使用におけるマーキングフィルムの機能をバランスよく全て付与した満足度の高い製品です。
用途
サイン、切り文字、ステッカーの製作に
材質
塩ビ
幅(mm)
220
色
黒
タイプ
艶あり
1巻長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません