YK98-10-12【ワケあり】 ユカフィット〈カバ〉 直張工法 DAIKEN(旧:大建工業) 73548679

製品画像

ユカフィット〈カバ〉 直張工法

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は厚さ・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(24枚)
厚さ(mm)
12
注文コード
73548679
品番
YK98-10-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥8,017
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥7,288

無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。

用途
フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
75
厚さ(mm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
909

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする