埼玉福祉会
埼玉福祉会の コピー用紙/ラベルシール
埼玉福祉会の ラベル・シール
埼玉福祉会の ラベル保護フィルム
接着剤付透明コートフィルム ピッチン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
73548737
品番
PL‐35
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
厚さ(mm)
0.07
用途
書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。
材質
PP
幅(mm)
350
長さ(m)
2