光
圧延鉛板 粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
73548758
品番
GZ15462T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥68,980
¥
55,980
バスケットに入れる
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
111-2451
材質
鉛
長さ(mm)
2000
幅(mm)
460
厚さ(mm)
1.5
タイプ
粘着
注意
※粘着剤は仮止め用です。
※個人宅、現場送りは運賃別途となります。
※個人宅様への直送はお断りします。