※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両側手すり

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73548767 品番 WTDB2-RT50【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥98,930 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別) アウトレット
¥84,98068,980

高さ1100mmタイプです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合機種WTDB2-5650、WTDBC2-5650、WTDB2-6650、WTDBC2-6650 材質主要部:アルミ合金 タイプ両側手すり 手すり高さ(mm)1100
注意
※作業台本体は製品に含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする