※イメージ

MGR-CAN1【ワケあり】 無地ギフト缶-1/グレー HEADS(ヘッズ) 73548880 MGR-CAN1【ワケあり】 無地ギフト缶-1/グレー HEADS(ヘッズ) 73548880 MGR-CAN1【ワケあり】 無地ギフト缶-1/グレー HEADS(ヘッズ) 73548880 MGR-CAN1【ワケあり】 無地ギフト缶-1/グレー HEADS(ヘッズ) 73548880 MGR-CAN1【ワケあり】 無地ギフト缶-1/グレー HEADS(ヘッズ) 73548880 MGR-CAN1【ワケあり】 無地ギフト缶-1/グレー HEADS(ヘッズ) 73548880

無地ギフト缶-1/グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード73548880 品番MGR-CAN1【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ブリキ 厚さ(mm)0.23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×48
注意
※摩擦や密着により色移りする場合がございます。※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。※素材上、サビが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする