糸代製綱
丸ゴムロープ金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
太さ(Φmm)
6
8
6
長さ(m)
1.2
0.9
1.2
0.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73548886
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
再生ゴムの欠点を解決!屋外での使用に優れ、ゴムの伸縮性も良く荷物を強く仮固定出来ます。
用途
荷物をまとめるのに最適です。
幅(mm)
-
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
21
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
6
材質
合成ゴム(EPDM)