大創
大創の 標示スタンド・立札
大創の コーンサイン
コーンバー用サイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73549245
品番
CBSD‐04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コーンバーやチェーンの設置目的をハッキリしてくれる標識です。
付属のバンドでどこでもお気軽に設置してご使用いただけます。
バンドは着脱可能、防水仕様。
文字内容
駐輪禁止
取付方式
カラーコーン取付
用途
工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
付属品
固定バンド2本
幅(mm)
458
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
298