エアグリースガン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73549266 品番JAP910【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。
ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。
高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。
自由に曲がるフレキシブルノズル付属。
グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。
エアカプラPT1/4
ノズルサイズR1/8

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ) 使用圧力(MPa)(推奨)0.62 容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め) 動作方式エア駆動式 吐出量212g/min(グリース温度25℃) ノズル長(mm)457 最大使用圧力(MPa)0.83 本体サイズ(mm)D250×H345 使用環境温度(℃)-10〜50 推奨エアー圧(MPa)0.62 入力空気圧(MPa)0.4〜0.9 適合グリースNLGI No0〜2 危険物の類別非危険物
注意
※適用以外のグリースを使用しない。
※グリースを入れていない状態で使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする