コーン表示カバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73549272 品番 JC‐03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

設置目的が曖昧な三角コーンの目的を明確にする三角コーン専用標識カバーです。防水仕様で雨天時にもお使いいただけます。
上部をカットしているので、風で飛んでいく心配はありません。耳部があることで視認性が高くて訴求力に優れています。

文字内容車いす専用 取付方式カラーコーン取付 材質ポリプロピレン 用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。 寸法(mm)400×5×500 耐久性(年)約1 適合サイズ(cm)(パイロン)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
来客駐車場として
株式会社 祐月本店 様 (卸売・小売業)

三角コーンに丁度フィットして見やすい表示カバーです。
外れないよう上部を透明テープで固定して使ってます。
2年程で感光しますが、3年は持ちました。

対象商品:
73549272
2023-10-21
用途:
臨時の駐車エリア

今まではプリンターで印刷してカラーコーンに掲示していました

こちらの商品を使用した所、目立つので周知しやすくなったとの事

またリピート購入したいと思います

対象商品:
73549272
2024-02-27
用途:
店舗前に設置

お店の前の三角コーンに着けました。 コーンが900mmのジャンボサイズなのでピッタリとはハマりませんが、先端から押さえつける感じでハメればズレることもありませんでした。

対象商品:
73549254
2023-05-26
用途:
構内での注意喚起に

設置後の休日にホームセンターで同一品がもっと安価に販売されておりがっかりしました。

品物としては問題なく思えますが耐候性についてはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする