商品状態※理由あり(未使用・未開封)
定格流量(L/min)(11) 2〜100(50)
管接続口径(02) Rc 1/4
配管取出方向(-) ストレート
出力仕様(B) PNP2出力
表示単位(M) SI単位固定
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
オプション(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)