ドアストッパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73549394 品番 TB‐12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

床への色移りがしにくい

タイプ差し込みタイプ 用途扉を開けたままにしたいときに最適。 材質エラストマー 長さ(mm)100 幅(mm)25 高さ(mm)1〜20
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73549394
2022-12-05
用途:
寝室

掃除の時にちょっと安心、コードが引っかからないので充分です

対象商品:
73549403
2022-11-23
用途:
事務所ドア

全体的に小さく、もっと大きいが良い。
足でセットするため、その方が使い勝手が良い。

対象商品:
73549394
2020-11-06
用途:
執務室ドアの開放
製造業

消耗品なので安価でまとめ買いに重宝します。もう少し大きければいいかと思います。

対象商品:
73549403
2020-05-13
用途:
部屋のドアが風で閉るのを防止するため
ネイティブ・クリエイティブ有限会社 様 (その他業種)

ゴム製なので、ドア(木製)を傷つけずに、軽く、また色が茶色というのもドアの色にあっていました。高さ?が2センチ、3センチと微妙にサイズぞろえがあるのもいいですね。

対象商品:
73549403
2020-01-25
用途:
居間のドア
その他業種

これを自分で作るのが難しく探していたらちょうど良いのがあった。これは本当に便利、なおかつ安い。

対象商品:
73549403
2020-05-01
用途:
ドアを止めるのに買った。
不動産業

ドアが止まらずガックリ何のために買ったのかわからない。

対象商品:
73549403
2020-04-25
用途:
ドアストッパー
その他業種

すぐずれてしまう。安いから仕方ないかもしれませんね。

対象商品:
73549394
2018-09-19
用途:
お墓の墓誌のクサビとして、使用した。
製造業

大変、満足です。
また、何かあればよろしくお願します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする