※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73549485
品番
HONI【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SCS13
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
56
寸法B(mm)
25
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
寸法E1(mm)
17
寸法E2(mm)
30
角数
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材