東京防音
東京防音の その他防災用品
粘着付すべり止めシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
73549577
品番
C‐332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途
パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
色
黒
直径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応