画像準備中

ラタン調ガーデンチェア&ガラステーブルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73549866 品番-
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アジアンリゾート風のテーブルとチェアのセット。
チェアは重ね置き可能です。
天板は割れにくい強化ガラスを採用。
裏面に波打加工が施されているので高級感があります。

セット内容天板×1、脚×4、脚固定用ジョイント×2(ナット付)、ボルト×8、スパナ 材質テーブル:スチール・ガラス、チェア:スチール(粉体塗装)・ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg)(テーブル)約6.2、(チェア)約3.3 耐荷重(kg)(テーブル)約20、(チェア)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)約520×590×740 テーブル径Φ×高さH(mm)約600×680 座面高さ(mm)約410
注意
※必ず組立前に取扱説明書をご覧ください。
※手袋等で手を保護してから組立を行ってください。
※家庭用ですので業務用に使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする