商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品溶存酸素センサ(OXPB-19)、単4電池×4、ダイヤフラムセット(OXHD-04:2ヶ入り)、電解液(OXEL-03×1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
測定範囲(溶存酸素)0〜20.0mg/L、(温度)0〜50℃
質量(g)約170(電池含む)
電源単4電池×4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式プローブ
表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃
機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)約DC6.2
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、80% RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40