KMC2ステンレス用SDセット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25本) 本数25 注文コード73549878 品番KSD-SET-25P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) アウトレット
¥51,98041,980
この商品は本数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。

セット内容
25本セット。
・直径(mm):1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0
先端角(°)
125(直径<2)
118(直径≧2)
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 本数25 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質コバルトハイス(KMC2) 規格KSD 材質(ケース)ステンレス ドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01279485
2017-12-06
用途:
金属加工
製造業

使い勝手がよく、ステンレスでもスイスイ穴開けできます。

1人が参考にしています
対象商品:
01279485
2017-04-22
用途:
おもに SUS 材の穴加工。
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

当然ながら常識的な作業〔オイルなどの冷却、減摩材を併用〕を行えば全く問題なく、良い商品であると評価します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする