常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の ポスターフレーム/パネル
ブラックポスター用スタンド看板 A1ハーフ 片面 面ブラック BPSSK-A3TTKB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73549937
品番
067883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
フレームレス&化粧ビス固定型のスタンド看板です。
用途
ポスター掲示、店内・店頭での販促に
材質
フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)●面板1アルミ複合板(ブラック)3mm厚●面板2アクリル板透明 2mm●化粧ビスアルミ/アルマイト仕上
質量(kg)
5
色
ブラック
サイズ
A1
取付け方法
ポスター差替え式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×970×395
面板寸法(W×H)(mm)
370×910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73549937
067883
09494705
BPSSK-A3TTKB
ブラックポスター用スタンド看板 A3
常磐精工
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました