LKFB-40UF-SP-10P【ワケあり】 まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 73549975 LKFB-40UF-SP-10P【ワケあり】 まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 73549975 LKFB-40UF-SP-10P【ワケあり】 まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 73549975

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 73549975 品番 LKFB-40UF-SP-10P【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5982,998

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途紙への筆記に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質さや:樹脂、グリップ:ラバー 軸径(Φmm)12.2 寸法(mm)最大径Φ12.2×全長145 全長(mm)145 タイプ(キャップ式/ノック式)スライドレバー式 芯径(mm)0.38 線幅(mm)筆記:0.2 インク色黒・赤 替芯LFBTRF-30UF ボール径(Φmm)0.38 色(本体)ソフトピンク 材質(インキ)フリクションインキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする