※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキCD
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
35
注文コード
73550149
品番
CD-36【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,398
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート埋設専用。
経済的。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
42
内径(Φmm)
35
長さ(m)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
5
規格
JIS C 8411