123-384RW TABLE ORGANIZER(テーブルオーガナイザー) ダルトン 73550867

123-384RW TABLE ORGANIZER(テーブルオーガナイザー) ダルトン 73550867
123-384RW TABLE ORGANIZER(テーブルオーガナイザー) ダルトン 73550867
123-384RW TABLE ORGANIZER(テーブルオーガナイザー) ダルトン 73550867

TABLE ORGANIZER(テーブルオーガナイザー)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可お客様組立品13日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73550867
品番
123-384RW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

一度見たら忘れられない小物収納
ダイニングテーブルやデスク傍に置いて、調味料や小物をまとめておけるオーガナイザー。
3つのガラス容器、トップトレイ、サイドポケットと3タイプの収納スペースで構成されており、角砂糖やクリップなどの細かなものから、調味料やグラス、ペンやハサミなどの様々な形状の小物を収納できます。
頑丈なスチールの枠組みと分厚く青みがかったガラス容器の組み合わせは、クラシカルでありながら新鮮な存在感も。
これを置くために中に入れる小物を用意したい、そんな衝動買いも大歓迎のアイテムです。

用途
キッチン、ダイニングテーブル、デスクなどの調味料や小物をまとめるなど
材質
スチール、容器/ソーダガラス
寸法(mm)
205×280×150、【トップトレイ】260×90
容量(mL)
【ガラス容器】150
備考
【食器洗浄機・電子レンジ・オーブン】使用不可
内容
【ガラス容器】3個
注意
※ガラス容器は一般的な食器と同様に洗浄いただけます。ご使用前に必ず洗浄してください。
※ガラス容器は食品を入れることができますが、密閉性がない容器のため個包装されたものを推奨します。また、液体の収納はできません。
※塩類の強い食品は本体の腐食を誘発する可能性がありますのでお控えください。
※製品のサイズ・形状、また容器の開閉には個体差があります。
※小さなお子様が取り扱う際には十分ご注意ください。
※高温多湿の環境下での使用、また濡れたまま放置しますとサビの原因となりますのでご注意ください。
※移動させる際は、必ずガラス容器が飛び出さないよう容器を抑えながら両手で移動してください。
※製造工程上、本体の表面塗装は僅かな擦れや小傷が見られる場合があります。
※本体の丸洗いはお控えください。本体が汚れた際は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて拭き取り、タワシや溶剤等は使用しないでください。
※製品に破損が見られた際は、ただちにご使用をおやめください。
※本製品の隙間や穴に手や指を入れないでください。また、フチで手や指を滑らせないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする