メイン

PR3231-1S アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 73551608 PR3231-1S アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 73551608 PR3231-1S アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 73551608 PR3231-1S アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 73551608 PR3231-1S アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 73551608

アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73551608 品番PR3231-1S
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
TOTO製水栓用です。ビス1本付き。
TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。

用途水栓用レバーハンドルの補修用として 幅(mm)16.8 高さ(mm)10 質量(g)20 奥行(mm)18
注意
※SANEI製レバー専用です。他メーカーのレバーは取付けできません。
※TOTO水栓用。
※取付ける水栓メーカーをご確認下さい。
※メーカーによって部品が異なります。
※ビス付き、付属のビスで合わなければ、現在ご使用のビスをお使いください。
※一部の特殊な水栓、メーカーに合わない場合もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73551608
2022-07-04
用途:
TOTO用
コスモソリューション 様 (サービス業)

SANEIのレバーハンドルに交換するときに使います。レバーにはプラスチックのアダプタがついていますが、使用頻度が高い場合、軸にはまる部分がガタガタに摩耗することがあります。金属製の本品であれば、まずそのようなことがないため、手洗い場のように使用頻度が高いところに使うと長期間ガタが出ずに使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする