100-126GG DIET SCALE(ダイエットスケール) ダルトン 73551637

100-126GG DIET SCALE(ダイエットスケール) ダルトン 73551637
100-126GG DIET SCALE(ダイエットスケール) ダルトン 73551637
100-126GG DIET SCALE(ダイエットスケール) ダルトン 73551637

DIET SCALE(ダイエットスケール)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73551637
品番
100-126GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
¥3,800

毎日立つ場所にわくわくするアイテムを
雑然としがちなキッチン周り、毎日立つ場所だから、わくわくする空間に仕上げたい。そんな思いを叶えてくれるキッチンスケールです。
いつも見える所に置いておきたいような、お気に入りのアイテムに。
使用しない時には、インテリア感覚でも楽しんでいただけます。

用途
家庭用キッチンはかり
その他
【メモリ】2g
材質
本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール
寸法(mm)
160×95
色
グレーグリーン
備考
【計量皿】食器洗浄機使用可
ひょう量(g)
500
計量皿(mm)
Φ120
注意
※このはかりは家庭用キッチンはかりです。物の売買取引や、目方の証明にはご使用にならないで下さい。アームの取付ならびに軽量皿の取扱いはしっかりと行って下さい。不安定な状態で使用しますと計量物が落ちてケガをする場合があります。
※正確な計量と危険防止の為、計量物は計量皿中央に静かにのせて下さい。
※目盛盤のカバーはガラス製です。たたいたり、固いものをぶつけない様にして下さい。割れてケガをする恐れがあります。
※濡れた場所等のすべりやすい所では使用しないで下さい。汚れた時は、やわらかい布等に家庭用中性洗剤を含ませてふきとって下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は一切使用しないで下さい。
※本品の隙間、穴等に指を入れないで下さい。ケガをする場合があります。
※湿度の多い場所での長時間の使用は避けて下さい。濡れたまま放置されますとサビの原因になりますので十分注意して下さい。
※持ち運びの際は、本体を両手で持って運んで下さい。皿やアームを持たないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする