A715-888FGN COFFEE MILL ''TERRA''(コーヒーミル"テラ") ダルトン 73551689

A715-888FGN COFFEE MILL ''TERRA''(コーヒーミル"テラ") ダルトン 73551689
A715-888FGN COFFEE MILL ''TERRA''(コーヒーミル"テラ") ダルトン 73551689
A715-888FGN COFFEE MILL ''TERRA''(コーヒーミル"テラ") ダルトン 73551689
A715-888FGN COFFEE MILL ''TERRA''(コーヒーミル"テラ") ダルトン 73551689

COFFEE MILL ''TERRA''(コーヒーミル"テラ")

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可お客様組立品13日以内出荷とは
色フォレストグリーン
内容量1個注文コード73551689品番A715-888FGN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

"コーヒーは人に淹れてもらった方が美味しい"のは本当。でも"自分の為に豆を挽いてコーヒーを淹れる"ことも、プライスレス。
仕事や家族優先の毎日、束の間のひとときに、自分と誰かの為にコーヒーを淹れてみましょう。
豆の粗さ調節が可能なので、お好みの粗さで挽くことでさらに美味しいコーヒーに。
挽きたての香りを逃さない、ロック式の受け容器も嬉しい。

用途
コーヒー豆専用のコーヒーミル
色
フォレストグリーン
材質
本体/アイアン・ニッケルメッキ、受け容器/ストーンウェア・シリコン、グラインダー/セラミック、ハンドル/アイアン・バーチウッド
寸法(mm)
220×155×80
容量(g)
【受け容器】満杯時コーヒー豆約100
注意
※本製品はコーヒー豆専用のコーヒーミルです。本来の用途以外にはご使用にならないで下さい。
※生豆等、水分のあるコーヒー豆や胡麻・ナッツ類等、油分の多い物は挽かないで下さい。故障の原因となります。
※破損・故障原因となりますので、落としたり強い衝撃を与えないで下さい。破損した場合は直ちにご使用をお止め下さい。
※特に受け容器、グラインダーは破損しやすい材質でできております。お取扱いには十分ご注意下さい。
※本製品を水洗いしないで下さい(受け容器は除く)。お手入れはブラシ等を使って余分な粉を取り除き、汚れは乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
※受け容器洗浄後は風通しの良い日陰でしっかりと乾かしてください。水気が残っていますとワイヤーパーツの錆の原因となります。
※本製品には、構造上鋭利な箇所がございます。指等を切らぬよう、お取扱いには十分ご注意下さい。
※決して本体の中に指等を入れないで下さい。特に小さなお子様がご使用になる場合は、必ず大人の方が付き添って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする