厚さ15mm×300mm×300mm ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成 73551723 厚さ15mm×300mm×300mm ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成 73551723 厚さ15mm×300mm×300mm ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成 73551723 厚さ15mm×300mm×300mm ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成 73551723 厚さ15mm×300mm×300mm ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成 73551723

ロードパル(ゴムチップタイル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(11枚) 注文コード 73551723 品番 厚さ15mm×300mm×300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

豊かなクッション性と目に優しいカラーリング!
安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。
粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。
弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。
製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。
下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。

材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム 寸法(mm)300×300×15 グレー 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)。
※油類、薬品類、有機溶剤には触れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする