3/22より値下げ!現場を応援

CG-002 シェフメイト グラスパー 弘進ゴム 73551932 CG-002 シェフメイト グラスパー 弘進ゴム 73551932

シェフメイト グラスパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73551932 品番 CG-002
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる。
耐滑性の飛躍的向上を実現。

サイズ(cm)23 仕様日本製クラリーノアッパー、防滑ソール、耐油ソール、衝撃吸収ソール、高強度仕様 形状ローカット 種類作業靴 機能耐油、耐滑、衝撃吸収 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする