3/22より値下げ!現場を応援
弘進ゴム
弘進ゴムの コックシューズ/厨房靴
シェフメイト グラスパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73552002
品番
CG-002
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる。
耐滑性の飛躍的向上を実現。
サイズ(cm)
26.5
色
白
仕様
日本製クラリーノアッパー、防滑ソール、耐油ソール、衝撃吸収ソール、高強度仕様
形状
ローカット
種類
作業靴
機能
耐油、耐滑、衝撃吸収
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー