M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 73552003 M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 73552003 M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 73552003 M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 73552003 M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 73552003 M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 73552003

M12 FUEL マルチツール(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73552003 品番M12 FMT-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000〜20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
安全に作業ができる低振動、高性能設計
左右1.95°の振動角度で高速切断を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。

付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター 仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)12 モーターブラシレス ブレード交換:工具不要 バッテリー容量(Ah)2 LEDLED付き 振動数10000〜20000 振動角度(°)左右1.95 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

【開封動画】ミルウォーキー M12 マルチツール
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする