Patti スライド式スケールクリップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73552055 品番シルバー
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。

材質特殊鋼 用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする
注意
※この商品は日本産業規格(JIS)に定められる金属製直尺の呼び150に取付けられる寸法に製作しております。(直尺寸法:幅15mm、厚み0.5mmに対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73552055
2023-07-11
用途:
直尺の落下防止
株式会社川田商会 協栄自工 様

一般的な150oの直尺を胸ポケットに入れていると時々落とします。
これを付けると落とさないし、取りやすくて良いと思います。

良いとは思いますが、値段が高すぎると思います。
他に無いので、これを買うしかありませんが。

クリップ部が真ん中の数字を隠すので、110oから見にくくはなります。

クリップ部を中抜きにしてくれたら見やすくなると思います。
モノタロウさんで作ってくれませんかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする