セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 標示スタンド・立札
セーフラン安全用品の フロアサインスタンド
セーフラン安全用品の 屋内用 フロアサインスタンド
フロアサインスタンド【10台セット】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
文字内容
無地
注文コード
73552125
品番
J2453
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
開いて置くだけで、とても簡単に表示できるサインスタンドです。
軽く折りたためるので、移動時の持ち運びに便利です。
コンパクトに折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納。
便利な10台セットです。
用途
注意喚起や簡易的なバリケードとして
材質
PP
質量(kg)
約0.64(1台あたり)
文字内容
無地
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×410×590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×25×630
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※開閉指の挟み込みやけがにご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません